{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 23 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Nutzlänge L1 | 69 mm | |
für Zoll-⌀ | 29/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 143 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232302 23 | |
EAN / GTIN | 4045197351838 | |
Herstellernummer | 232302 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 23 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
303,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
318,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Nenn-⌀ D | 23 | 23 |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Nutzlänge L1 | 69 | 69 |
für Zoll-⌀ | 29/32 | 29/32 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |