{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Spatenbohrer-Größe | 18; 25 | |
Innen-⌀ A | 25,4 mm | |
Außen-⌀ B | 53,97 mm | |
Höhe C | 28,57 mm | |
Anschluss Kühlmittelschlauch | R 1/8 Zoll | |
Produktart | Kühlmittelrohr |
Artikelnummer | 232277 2 | |
EAN / GTIN | 4062406106119 | |
Herstellernummer | 232277 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kühlmittelring für Spatenbohrer, Größe: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
99,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
3,13 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
2,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlussgewinde | R1/8 | R1/4 | G1/8 | |
Ausführung | gewinkelt | |||
Anschluss Kühlmittelschlauch | R 1/8 Zoll | |||
für Kühlmittelring-Größe | 1; 2 | 3; 4 | ||
für Spatenbohrer-Größe | 18; 25 | |||
Höhe C | 28,57 mm | |||
Produktart | Kühlmittelrohr | Kühlmittelrohr | Kühlmittelrohr | Kühlmittelrohr |