Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 12

Artikel-Nr.: 232257 12
Rabatt
259,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: Morsekegel
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 1,5×D
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich Dc 12 mm - 12,5 mm
Nutzlänge L1 18,8 mm
Morsekegel MK Größe 2
Spannschrauben 232990 TX7
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232257 12
EAN / GTIN 4045197717849
Herstellernummer 232257 12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerade genutet.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb