• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Check-Tool-Modul leer

Artikel-Nr.: 2322544
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2322544
EAN / GTIN 4010886895641
Herstellernummer 2322544
L-Nummer L60160 1929

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
  • Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
  • Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
  • Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
  • Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
  • Resistent gegen Öle und Fette
  • Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
  • Maße: B 157,5 x T 310 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb