• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antriebs-Adapter 1/4″ 4-kant, 10 mm für 7 R / 7 UR

Artikel-Nr.: 2320495
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2320495
EAN / GTIN 4010886894958
Herstellernummer 2320495
L-Nummer L60160 3306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Einstecksechskant macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Knarre
  • Mit Druckknopfauslösung, verschleißfest manganphosphatiert
  • Schnelldrehring für schnelles Lösen oder Festziehen
  • Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Sprengring
  • Korpus verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite-Antrieb: 10 mm
  • Sicherung: Sprengringsicherung
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb