{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereich | 17,00 mm - 17,99 mm | |
Sorte | HU7810 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
für Grundelement Größe | 17 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,38 mm/U | |
Semi-Standard | ja | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231630 17-X | |
EAN / GTIN | 4062406635671 | |
Herstellernummer | 231630 17-X |