HiPer-Drill Grundelement 25 mm

Artikel-Nr.: 231617 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 10×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HiPer-Drill
    Ausführung 10×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung ja
    ⌀-Bereich Dc 25 mm - 25,99 mm
    Nutzlänge L1 260 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    Spannschraube 231999 15IP (5,0 Nm)
    Gesamtlänge L 357 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 231617 25
    EAN / GTIN 4045197869067
    Herstellernummer 231617 25

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.
    • Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.
    • Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand.
    • Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz.

    Spanräume poliert.

    Verwendung:

    Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

    Hinweis:

    Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen.
    Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen.
    Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar.
    Die Spannschraube ist mit jedem fünften Schneideinsatzwechsel zu erneuern.
    Vorschubwerte f um 10 % und vc-Werte um 30 % reduzieren.
    Zum prozesssicheren Einsatz des Bohrers ist eine vorherige Pilotbohrung 1,5×D mit dem Bohrer 231600 mit gleicher Schneideinsatzgröße und -typ erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb