Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB225, Typ: 16

Artikel-Nr.: 231521 16

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,52 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 697 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 16
Sorte HB225
Schneidstoff HM
ISO-Code SOGT 11T308
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung AlCrN
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231521 16
EAN / GTIN 4062406565534
Herstellernummer 231521 16

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum NC Anbohren und Fasen. Auch für Plandrehen bei stehendem Einsatz auf der Drehmaschine geeignet. Zum Gravieren geeignet.

Hinweis:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb