GARANT NC-Anbohrer 120°, für Wendeschneidplatten SOGT, ⌀ Ds 20 mm

Artikel-Nr.: 231501 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Ds (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Anbohrer geeignet für Plattenform: 120

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGT 11T3
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Innenkühlung nein
Anbohrer geeignet für Plattenform 120
Schaft Weldonschaft
Spitzenwinkel 120 Grad
Anzahl Schneiden Z 1
maximaler Bohr-⌀ d1 17 mm
maximale Bohrtiefe l1 5 mm
Schaftlänge h 70 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Wendeplattengröße 16
Wendeplattenschraube 231540_TX15 (2,5 Nm)
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231501 20
EAN / GTIN 4045197644305
Herstellernummer 231501 20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Weldonschaft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb