• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STANDARD FH BLUE IFR Drehmomentschrauber 1/4″ 50-406 cN·m

Artikel-Nr.: 2311135
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2311135
EAN / GTIN 0616050809984
Herstellernummer 2311135
L-Nummer L60160 6147

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,04 - 13,6 N·m
  • Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug
  • Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung
  • Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschrauber - ohne Skala
  • Mit 1/4″ Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4″ Bits nach DIN 3126 - C 6,3
  • Mit Adapter auch passend für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
  • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse F
  • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Sonderausführungen erhältlich
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
  • Griffe in blau, rot, grün oder gold eloxiert erhältlich
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschrauber
  • 1/4″ Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
  • Modell No. TLS 1360 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: 1/4″
  • Antriebstyp/Antrieb: Bitaufnahme
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [cNm]: 50 cNm-406 cNm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
    • Serienmontage
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtlänge [mm]: 127 mm
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Festeinstellung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Elektronik-Industrie
    • Industrie
    • Feinmechanik
    • Militär
    • Service
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb