• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2309130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2309130
EAN / GTIN 4010886895597
Herstellernummer 2309130
L-Nummer L60160 1888

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
  • Klingen aus Vanadium Plus Stahl, matt verchromt
  • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul)
  • Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
  • Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb