• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2″ in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2309114
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2309114
    EAN / GTIN 4010886895535
    Herstellernummer 2309114
    L-Nummer L60160 2692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör für Steckschlüsseleinsätze 1/2 in Check-Tool-Modul

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
    • Material: Schaumstoff
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb