• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Radmutternschlüssel 1/2″ 19mm L.86mm

Artikel-Nr.: 23091019
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 23091019
EAN / GTIN 4018754141869
Herstellernummer 23091019
L-Nummer L60010 2270
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • mit Kunststoffhülse
  • Schutz der empfindlichen Leichtmetallfelgen, Radmuttern und -schrauben durch Kunststoffhülse mit Überstand

Merkmal:

  • Länge mm (L): 86 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 250 g
  • Schlüsselweite [mm]: 19 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb