• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2″, 6-kant, in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2308908
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2308908
EAN / GTIN 4010886895191
Herstellernummer 2308908
L-Nummer L60160 2263

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
  • In 1/3 Check-Tool-Modul (CT-Modul)
  • Schnelle optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
  • Resistent gegen Öle und Fette, leicht zu reinigen

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb