• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul

Artikel-Nr.: 2308894
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2308894
EAN / GTIN 4010886895139
Herstellernummer 2308894
L-Nummer L60160 3397

Beschreibung

Beschreibung:

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 1/3 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • Material: Schaumstoff
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb