• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ E24 L.41,2mm

Artikel-Nr.: 23080024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23080024
EAN / GTIN 4018754015337
Herstellernummer 23080024
L-Nummer L60010 3945

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Außen TORX®-Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Merkmal:

  • d1: 30 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 41,2 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: E24
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 149 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb