• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ E12 L.38mm

Artikel-Nr.: 23080012
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23080012
EAN / GTIN 4018754015283
Herstellernummer 23080012
L-Nummer L60010 3941

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Außen TORX®-Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Merkmal:

  • d1: 15,9 mm
  • d2: 25 mm
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: E12
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 73 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb