• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ketten-Gripzange

Artikel-Nr.: 2307227
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2307227
EAN / GTIN 4036976125757
Herstellernummer 2307227
L-Nummer L60160 5202

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet zum Spannen von geometrisch schwierigen Querschnitten
  • Mit No. 136 K-105 können die Haken verschiedener Abzieher nach dem Arretieren am abzuziehenden Bauteil mit der Kette umspannt und festgezogen werden. So können sich die Haken nicht mehr nach außen biegen und abrutschen
  • Das Abziehen ist auch bei einer sehr geringen Auflagefläche der Haken möglich

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 1.050 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannweite [mm]: 330 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb