• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2″ L.40mm

Artikel-Nr.: 23070060
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23070060
EAN / GTIN 4018754015269
Herstellernummer 23070060
L-Nummer L60010 3496

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Innen TORX®-Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Merkmal:

  • d: 25 mm
  • Länge mm (L): 40 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T60
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 66 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb