• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2″ L.40mm

Artikel-Nr.: 23070055
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23070055
EAN / GTIN 4018754015252
Herstellernummer 23070055
L-Nummer L60010 3401

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • für Innen TORX®-Schrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, phosphatiert

Merkmal:

  • d: 25 mm
  • Länge mm (L): 40 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T55
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 61 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb