• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringratschenschlüssel 16x17 mm

Artikel-Nr.: 2306808
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2306808
EAN / GTIN 4010886890363
Herstellernummer 2306808
L-Nummer L60160 3302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Bewährte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 222 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 31,7 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 33,6 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 10,2 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 10,6 mm
  • Material: 31CrV3

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb