• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringratschenschlüssel 14x15 mm

Artikel-Nr.: 2306794
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2306794
    EAN / GTIN 4010886890356
    Herstellernummer 2306794
    L-Nummer L60160 3303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flache Ausführung
    • Mit dünnwandigen Ringen
    • UD-Profil
    • Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
    • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
    • Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
    • Glühend geschmiedet
    • Bewährte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
    • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre

    Merkmal:

    • Ausführung: Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
    • Gesamtlänge [mm]: 197 mm
    • Kopfbreite 1 [mm]: 28,2 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 29,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 9,4 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 9,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Rückschwenkwinkel: 7 °
    • Schlüsselweite [mm]: 14 x 15
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 14
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 15
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb