• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringratschenschlüssel 8x9 mm

Artikel-Nr.: 2306719
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2306719
EAN / GTIN 4010886890301
Herstellernummer 2306719
L-Nummer L60160 3304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
  • Glühend geschmiedet
  • Bewährte GEDORE Technik neu zusammengefasst: Taillierter Schaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
  • Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre

Merkmal:

  • Ausführung: Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtlänge [mm]: 134 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 17,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 19,3 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 7 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 7 °
  • Schlüsselweite [mm]: 8 x 9
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 9
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb