• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel (Zoll) 9/16″

Artikel-Nr.: 2305A 9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2305A 9/16
EAN / GTIN 4991644002245
Herstellernummer 2305A 9/16
L-Nummer L60050 7347

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 17,9 mm
D1: 19,3 mm
Länge: 16 mm
Höhe: 39 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 9/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb