• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® TORX® 7 Teile

Artikel-Nr.: 23051
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
Artikelnummer 23051
EAN / GTIN 4010995230517
Herstellernummer 23051
L-Nummer L60070 1185

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen
  • Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug
  • Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar
  • Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX®-Schrauben in Werkstatt und unterwegs
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 95 mm lang
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
  • Inhalt: 1x TORX® Klinge T7 1x TORX® Klinge T8 1x TORX® Klinge T9 1x TORX® Klinge T10 1x TORX® Klinge T15 1x TORX® Klinge T20 1x TORX® Klinge T25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb