• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 10 mm L.40mm

Artikel-Nr.: 23050010
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23050010
EAN / GTIN 4018754233830
Herstellernummer 23050010
L-Nummer L60010 5159

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant - Antrieb
  • für Innensechskantschrauben
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d: 25 mm
  • L1: 40 mm
  • L2: 17 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 10 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 70 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb