• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartHolder mit 16 Bits ∙ kurz T6 – T40 ∙ T10H – T30H Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 2304SH-3
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
    Artikelnummer 2304SH-3
    EAN / GTIN 4000896250639
    Herstellernummer 2304SH-3
    L-Nummer L60140 5785

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
    • Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
    • HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
    • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
    • Leicht zu reinigen
    • Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
    • Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
    • Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
    • Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich. Zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz drehen und nach oben abziehen
    • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
    • Abtrieb: Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ T6 – T40 ∙ T10H – T30H
    • Für Handbetätigung
    • Anzahl Werkzeuge: 16

    Lieferumfang:

    Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T30H

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb