• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SmartHolder mit 8 Bits ∙ lang ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil ∙ 8-teilig ∙ 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙

Artikel-Nr.: 2304SH-12
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
Artikelnummer 2304SH-12
EAN / GTIN 4000896250592
Herstellernummer 2304SH-12
L-Nummer L60140 5781

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
  • Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
  • HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
  • Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
  • Leicht zu reinigen
  • Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
  • Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
  • Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
  • Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich. Zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz drehen und nach oben abziehen
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.8 x 5.5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 8

Lieferumfang:

Bit 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208NSLG-8
Bit 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb