• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® Sechskant 7 Teile SB-Version mit Eurolochaufhänger

Artikel-Nr.: 23041
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
Artikelnummer 23041
EAN / GTIN 4010995230418
Herstellernummer 23041
L-Nummer L60070 3236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen
  • Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug
  • Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar
  • Anwendung: Geeignet für den mobilen Einsatz und Werkstatt-Arbeiten
  • Mit dem Klapphalter können Sechskant-Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen aus Bohrungen herausgehoben oder hineingeführt werden
  • Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
  • Schluss mit eingequetschten Fingern
  • Das Stiftschlüsselset PocketStar® überzeugt durch optimale Handhabung und einen großen Gebrauchsnutzen, der sich in einer Vielzahl praktischer Details ausdrückt
  • Die sieben Stiftschlüssel werden platzsparend in einem handlichen Klapphalter aufbewahrt
  • Die clevere Aushebetaste ermöglicht eine einfache und leichte Auswahl der gewünschten Schlüsselgröße
  • Zwischen der 90°- und der 270° Stellung sind beliebig viele Arbeitsstellungen je nach Schraubaufgabe wählbar
  • In der 180°-Stellung wird das Werkzeug beispielsweise zum Schraubendreher umfunktioniert
  • Bei einer Positionierung des Schlüssels am 270°-Anschlag wird aus dem Klapphalter ein Werkzeug mit praktischem Hebelarm für hohe Drehmomente
  • Pfiffig gelöst ist auch die Forderung von Anwendern, dass immer nur ein einziger Schlüssel in die Arbeitsstellung bewegt werden kann
  • Das lästige Zurückschwenken nicht benötigter Stiftschlüssel entfällt somit beim PocketStar®

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb