• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Tasche

Artikel-Nr.: 2303949
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2303949
EAN / GTIN 4010886891155
Herstellernummer 2303949
L-Nummer L60160 5547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängigste Größen als Set
  • Flache Ausführung
  • UD-Profil
  • Hohe Drehmomentübertragung
  • Rückschwenkwinkel 7° von 10 bis 13 mm, 6° von 17 bis 19 mm
  • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
  • In praktischer Tasche

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 127 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 4 tlg.
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,68 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb