• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 7 Teile

Artikel-Nr.: 23031
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
Artikelnummer 23031
EAN / GTIN 4010995230319
Herstellernummer 23031
L-Nummer L60070 398

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Die variable Griffposition erlaubt Kraft- sowie auch Schnellverschraubungen
  • Steigert Ihre Effizienz: Die gängigsten Abtriebe geordnet in einem Werkzeug
  • Spart Zeit: Durch die einfache Bedienbarkeit ist der gesuchte Abtrieb schnell einsetzbar
  • Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen
  • Anwendung: Praktischer Klapphalter für Sechskant-Schrauben in Werkstatt und unterwegs
  • Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
  • Inhalt: 1x Innensechskant Klinge 2 1x Innensechskant Klinge 2,5 1x Innensechskant Klinge 3 1x Innensechskant Klinge 4 1x Innensechskant Klinge 5 1x Innensechskant Klinge 6 1x Innensechskant Klinge 8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb