• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGTR 12.7B-2D24-JHP-SL Kompaktklemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung zum Ein- und Abstechen auf CNC-Drehmaschinen und Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 2303003
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2303003
    EAN / GTIN 7291075344127
    Herstellernummer 2303003
    L-Nummer L23920 3353

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
    • Gesamthöhe (OAH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 3.94″

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB): 0.067″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.1″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.075″
    • Kopflänge (LH): 1.1″
    • Gesamthöhe (OAH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 3.94″
    • Schafthöhe (H): 1/2″
    • Schaftbreite (B): 1/2″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 0.94″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb