• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 25.4-4-IQ-2Z Kompaktklemmhalter mit 2 Plattensitzen zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2302887
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302887
EAN / GTIN 7291075328141
Herstellernummer 2302887
L-Nummer L23920 1526

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.177″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.146″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.905″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.134″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.177″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.146″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.905″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2.52″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb