• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHPRS 19-34 Klemmhalter mit 5-schneidigen Schneideinsätzen zur Bearbeitung an langen Zapfen

Artikel-Nr.: 2302823
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie PENTACUT
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302823
EAN / GTIN 7291075323269
Herstellernummer 2302823
L-Nummer L23920 1151

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.197″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.157″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.094″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 0.87″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.197″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.157″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.094″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb