• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher 3-armig 580x400 mm

Artikel-Nr.: 2302802
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302802
EAN / GTIN 4036976125160
Herstellernummer 2302802
L-Nummer L60160 6297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
  • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
  • Abzughaken mit bewährter Schraubverbindung für eine kraftschlüssige Verbindung
  • Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
  • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Gesamtlänge [mm]: 127 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP3
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 36 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 400 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 580 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1 x 360
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: ja
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein