• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHL 12.7-D22-3-IQ Klemmhalter für 5-schneidige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302669
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302669
    EAN / GTIN 7291075318289
    Herstellernummer 2302669
    L-Nummer L23920 3369

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Gesamthöhe (OAH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.72″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.118″
    • Kopflänge (LH): 0.78″
    • Gesamthöhe (OAH): 1″
    • Gesamtlänge (OAL): 4.72″
    • Schafthöhe (H): 1/2″
    • Schaftbreite (B): 1/2″
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 0.87″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb