• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 50-1.6-8KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302610
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302610
EAN / GTIN 7291075262292
Herstellernummer 2302610
L-Nummer L24130 62

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite max. (CWX) 1.65 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm, Nabendicke (THUB) 1.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.65 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N1.6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1600 Rev/min

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb