• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGSF 80-3-1.000K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2302607
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302607
EAN / GTIN 7291075262261
Herstellernummer 2302607
L-Nummer L24130 156

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.12″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.12″
  • Nabendicke (THUB): 0.1″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.63″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.15″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.12″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.12″
  • Nabendicke (THUB): 0.1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TAG N3C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 3900 Rev/min

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen