• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TNFFH 80L-4IQ Schneidenträger zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 2302512
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302512
EAN / GTIN 7291075310696
Herstellernummer 2302512
L-Nummer L23920 2600

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm, Schneidbreite (CW) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 150 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 80 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 3.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb