• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 25.4-4JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302466
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302466
EAN / GTIN 7291075302103
Herstellernummer 2302466
L-Nummer L23920 3039

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.177″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.146″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.906″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.134″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.177″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.146″
  • Kopflänge (LH): 1.378″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.906″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2.2″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen