• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHPL 19-24 Rechtwinklige Werkzeughalter für PENTA-Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Plandrehen, Einstechen und Auskammern

Artikel-Nr.: 2302458
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302458
    EAN / GTIN 7291075286205
    Herstellernummer 2302458
    L-Nummer L23920 2963

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Abstechen Werkzeughalter
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
    • Gesamtlänge (OAL): 5″

    Merkmal:

    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.126″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.02″
    • Kopflänge (LH): 0.45″
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Schafthöhe (H): 3/4″
    • Schaftbreite (B): 3/4″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb