• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 25.4-3JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302410
EAN / GTIN 7291075302035
Herstellernummer 2302410
L-Nummer L23920 3228

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.138″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.906″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.138″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.11″
  • Kopflänge (LH): 1.378″
  • Gesamthöhe (OAH): 1.3″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.906″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 2.2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb