• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTL 1612-3-L120-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2302387
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302387
    EAN / GTIN 7291075210132
    Herstellernummer 2302387
    L-Nummer L23920 612

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 19 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.5 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 19 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 12 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 35 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb