• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTL 12.7-1.4-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2302362
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302362
EAN / GTIN 7291075218749
Herstellernummer 2302362
L-Nummer L23920 1128

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.06″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.055″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.512″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.041″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.06″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.055″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.512″
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.18″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb