• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGFHL 26-2TR-D36 Verstärkte Schneidenträger TANG-GRIP-Schneideinsätze zum Einsatz auf Traub- und Index-Maschinen

Artikel-Nr.: 2302265
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANG-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302265
EAN / GTIN 7291075274165
Herstellernummer 2302265
L-Nummer L23920 2163

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.65 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIP" Alle ansehen