• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBU 40-56 HD Spannschäfte für TGSU-Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2302253
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302253
EAN / GTIN 7291075264630
Herstellernummer 2302253
L-Nummer L23920 534

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 72 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm

Merkmal:

  • Gesamthöhe (OAH) 72 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 41 mm

Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb