• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTR 2525-6-IQ Kompaktklemmhalter zum Ein- und Abstechen mit TANG-GRIP-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: 2302175
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302175
    EAN / GTIN 7291075209976
    Herstellernummer 2302175
    L-Nummer L23920 2043

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 5.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 5.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 6.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 5.7 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 25 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 76 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANG-GRIPIQ" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb