• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCADL 34N Adapter für PENTACUT Schneideinsätze zum Einstechen

Artikel-Nr.: 2302162
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie PENTACUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2302162
    EAN / GTIN 7291075178739
    Herstellernummer 2302162
    L-Nummer L23920 2025

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 54.2 mm

    Merkmal:

    • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 1.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 54.2 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "PENTACUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb