• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 27mm L.85mm

Artikel-Nr.: 23020027
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23020027
EAN / GTIN 4018754015214
Herstellernummer 23020027
L-Nummer L60010 3347

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 38,8 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 85 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t: 65 mm
  • Gewicht: 385 g
  • Schlüsselweite [mm]: 27 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb