• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 1/2″ 24mm L.85mm

Artikel-Nr.: 23020024
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23020024
EAN / GTIN 4018754015207
Herstellernummer 23020024
L-Nummer L60010 3346

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1/2″ Innenvierkant -Antrieb
  • ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Länge mm (L): 85 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t: 66 mm
  • Gewicht: 340 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb